EATON Cuplaje seria FD90


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 1 / 4 " , Finalizarea: Simplu , Debit: 0.5 g / min , Mecanism de blocare: Push / Pull , Max. Presiune: 7000 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Sigiliu: Față la culoare , Material de etanșare: Buna N , Tip de etanșare: Față la culoare , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Design supapă: Tubular
StilModelTip conexiuneSchimbul ParkerDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
A
FD90-1044-04-04
-PD3417/16 "-20Fișă de cuplare (mamelon)€46.37
B
FD90-1012-02-04
-PD3231/8 "-27Fișă de cuplare (mamelon)€47.20
B
FD90-1012-04-04
-PD3431/4 "-18Fișă de cuplare (mamelon)€30.14
A
FD90-1044-06-04
-PD3619/16 "-18Fișă de cuplare (mamelon)€35.56
C
FD90-1021-04-04
FNPTPD2421/4 "-18Cuplaj (corp)€127.54
C
FD90-1041-04-04
FSAEPD2407/16 "-20Cuplaj (corp)€150.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?