Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Otel carbon | AD9YNQ 4VTT6

EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 Priză 1/4 Împingeți pentru a conecta oțel carbon

În stoc
Element: AD9YNQ Model: FD90-1041-04-04Crucea Ref: 4VTT6
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
€150.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material rulmentOţel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFSAE
finalizareaSimplu
Rata de curgere0.5 g / min
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă7000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerPD240
Filet drept SAE (In.)7 / 16-20
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet7/16 "-20
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneSchimbul ParkerDimensiune de filetTipPreț
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Mufă Push To Connect Oțel carbon | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231/8 "-27Fișă de cuplare (mamelon)€47.20
EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 Fișă 1/4 Push To Connect Oțel carbon | AD9YNN 4VTT4 FD90-1012-04-04-PD3431/4 "-18Fișă de cuplare (mamelon)€30.14
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 Priză 1/4 Push To Connect Oțel carbon | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421/4 "-18Cuplaj (corp)€127.55
EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 Fișă 1/4 Push To Connect Oțel carbon | AD9YNR 4VTT7 FD90-1044-04-04-PD3417/16 "-20Fișă de cuplare (mamelon)€46.38
EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 Fișă 1/4 Push To Connect Oțel carbon | AD9YNU 4VTT9 FD90-1044-06-04-PD3619/16 "-18Fișă de cuplare (mamelon)€35.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 Priză 1/4 Împingeți pentru a conecta oțel carbon
€150.52 /unitate