NTN Rulmenți cu flanșă cu 4 șuruburi


Filtru
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Lubrifiat permanent fără întreținere , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 4
StilModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiUngereCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
SUCF208-24CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-1 / 2 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-5-11/16 "5.125 "5.125 "€990.82
B
UCFU-2.3 / 16MFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€631.06
A
SUCF207-23CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-1 / 2 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-5.125 "4 9 / 16 "4 9 / 16 "€886.67
C
MUCFPL207-23CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-1 / 2 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-3.625 "4.625 "4.625 "€583.41
C
MUCFPL205-16CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-2.75 "3.75 "3.75 "€408.85
A
SUCF207-20CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-1 / 2 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-5.125 "4 9 / 16 "4 9 / 16 "€889.86
A
SUCF205-16CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-3-57/64 "3.75 "3.75 "€593.56
C
MUCFPL207-20CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-1 / 2 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-3.625 "4.625 "4.625 "€630.09
C
MUCFPL206-19CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-3.25 "4.187 "4.187 "€464.18
B
UCFU-1.15 / 16MFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€458.68
B
UCFU-1.1 / 2MFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-7 / 16 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€366.54
A
SUCF206-19CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-4.625 "4.25 "4.25 "€658.28
A
SUCF204-12CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-3-17/32 "3.375 "3.375 "€465.72
C
MUCFPL204-12CCFG1
Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-2.5 "3.375 "3.375 "€340.57
B
UCFU-1.1 / 4MFG1
Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€325.44
B
UCFU-1.3 / 16MFG1
Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€284.69
B
UCFU-3 / 4MFG1
Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€202.63
B
UCFU-1MFG1
Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€235.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?