Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN MUCFPL206-19CCFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 1-3/16 inch. | CD2HXU 406U42

NTN MUCFPL206-19CCFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 1-3/16 inch.

În stoc
Articol: CD2HXU Model: MUCFPL206-19CCFG1Crucea Ref: 406U42
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
€464.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.1.187 "
Capacitate de încărcare dinamică3440 lb.
finalizareaNeterminat
Material carcasăPBT
Introduceți materialul440C Oțel inoxidabil
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereGrăsime solidă FDA / USDA-H1
Montarea orificiului de la centru la centru3.25 "
Inălțime totală4.187 "
Lungime totală4.187 "
Lățimea totală2 5 / 16 "
Capacitate de încărcare statică2590 lb.
Temp. Gamă14 de grade până la 212 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiUngereCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăPreț
NTN UCFU-3/4MFG1 Rulment cu flanșă 3/4 inch 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€202.63
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1MFG1 1 inch 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€235.14
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.3/16MFG1 1-3/16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€284.69
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.1/4MFG1 4-21/32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€325.44
NTN UCFU-1.1/2MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-1/2 | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-7 / 16 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€366.55
NTN UCFU-1.15/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-15/16 | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€458.69
NTN UCFU-2.3/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 2-3/16 alezaj | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€631.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN MUCFPL206-19CCFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 1-3/16 inch.
€464.18 /unitate