Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN UCFU-1.1/2MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-1/2 | AH4RDC 35JF45

NTN Rulment cu flanșă UCFU-1.1/2MFG1, bile cu 4 șuruburi, alezaj 1-1/2

În stoc
Element: AH4RDC Model: UCFU-1.1 / 2MFG1Crucea Ref: 35JF45
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
€390.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.1.5 "
Capacitate de încărcare dinamică6550 Lb.
finalizareaOxid negru
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Inălțime totală2 9 / 64 "
Lungime totală5 3 / 32 "
Lățimea totală5 3 / 32 "
Capacitate de încărcare statică4000 lb.
Temp. Gamă-10 grade până la 95 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiUngereCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăPreț
NTN UCFU-3/4MFG1 Rulment cu flanșă 3/4 inch 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€220.61
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1MFG1 1 inch 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€255.99
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.3/16MFG1 1-3/16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€309.94
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.1/4MFG1 4-21/32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€343.71
NTN UCFU-1.15/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-15/16 | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€524.09
NTN UCFU-2.3/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 2-3/16 alezaj | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€711.17
NTN MUCFPL204-12CCFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 3/4 inch. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-2.5 "3.375 "3.375 "€397.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu flanșă UCFU-1.1/2MFG1, bile cu 4 șuruburi, alezaj 1-1/2
€390.09 /unitate