BRADLEY Supapa deschisă de 1 inch


Robinetele Bradley de menținere deschise sunt ideale pentru controlul lichidului de înaltă presiune pentru utilizarea în sistemele sanitare, procesele industriale și sistemele de distribuție a fluidelor.

Filtru
StilModelArticolTipPreț (ex. TVA)
A
S27-278
Rămâneți valva deschisă1 "Dia.€169.17
B
S30-059
Supapa deschisă cu pârghie1" Dia., pentru dușuri cu apă€282.56

DESCRIERE

  • Robinetele Bradley de menținere deschise sunt construite din alamă cromată pentru durabilitate, rezistență la coroziune și durată lungă de viață.
  • Acestea au o conexiune mamă care permite instalarea și conectarea ușoară cu fitinguri sau țevi compatibile, asigurând o conexiune sigură și fără scurgeri, promovând un control eficient al fluidului.
  • Aceste supape cu bilă funcționează folosind o bilă perforată în interiorul corpului supapei pentru un control precis și o funcționare lină a fluxului de fluid.

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de ieșire a apei a supapelor deschise Bradley?

32-90 grade F.

Care este presiunea maximă de intrare a acestor supape de menținere deschise?

Ele pot rezista la o presiune maximă de intrare de 150 psi.

Pot fi instalate supapele Bradley deschise la unitățile de spălat ochi și duș existente?

Da, pot fi adaptate la unitățile existente de spălat ochi și duș, oferind o actualizare pentru a spori siguranța și funcționalitatea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?