DAYTON Baze de montare verticale


Filtru
Montare: Vertical
StilModelDia de bază.Lățimea bazeiDistanță centru viermePreț (ex. TVA)
A
6X504
013.44 "3.25 "€272.20
A
6X502
4.12 "7.56 "1.33 "€254.83
A
4RN68
5.16 "8.1 "1.54 "€174.20
B
6X094
5.16 "8.5 "1.75 "€184.10
A
6X503
6.03 "9.56 "2.06 "€193.02
A
4RN69
6.31 "10.13 "2.37 "€235.52
A
1A508
7.38 "11.75 "2.62 "€267.22

Baze de montare verticale

Bazele de montare verticale Dayton sunt proiectate pentru montarea sigură a reductoarelor de viteză în aplicațiile de transmisie a puterii. Aceste unități de bază au finisaj cu vopsea pentru a rezista la condiții abrazive, iar modelele selectate vin cu piulițe cu cap hexagonal și șaibe pentru o instalare fără probleme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?