Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bază de montare DAYTON 1A508, reductor de viteză, lățime de 11.75 inchi, distanță de centru vierme de 2.62 inchi, verticală | AA8TTY

DAYTON 1A508 Bază de montare, reductor de viteză, lățime de 11.75 inchi, distanță între centrele vierme de 2.62 inchi, verticală

În stoc
Element: AA8TTY Model: 1A508
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
€267.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza de montare a reductorului de viteză
Dia de bază.7.38 "
Lățimea bazei11.75 "
Bolt Hole Dia. (În.)0.53
MontareVertical
Distanță centru vierme2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8483905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.Lățimea bazeiDistanță centru viermePreț
Bază de montare verticală DAYTON 4RN68 | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€174.20
Bază de montare verticală DAYTON 4RN69 | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€235.51
DAYTON 6X094 Bază de montare verticală | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€184.10
Bază de montare verticală pentru reductor de viteză DAYTON 6X502, diametru bază de 4.12 inchi. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€254.83
Bază de montare verticală DAYTON 6X503 | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€193.02
Bază de montare verticală DAYTON 6X504 | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€272.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A508 Bază de montare, reductor de viteză, lățime de 11.75 inchi, distanță între centrele vierme de 2.62 inchi, verticală
€267.22 /unitate