Bază de montare verticală DAYTON 6X504 | AF2PQG

DAYTON 6X504 Bază de montare verticală

În stoc
Articol: AF2PQG Model: 6X504

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€272.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza de montare a reductorului de viteză
Dia de bază.0
Lățimea bazei13.44 "
Bolt Hole Dia. (În.)0.53
MontareVertical
Distanță centru vierme3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.875
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.Lățimea bazeiDistanță centru viermePreț
Bază de montare DAYTON 1A508, reductor de viteză, lățime de 11.75 inchi, distanță de centru vierme de 2.62 inchi, verticală | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€267.22
Bază de montare verticală DAYTON 4RN68 | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€174.20
Bază de montare verticală DAYTON 4RN69 | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€235.51
DAYTON 6X094 Bază de montare verticală | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€184.10
Bază de montare verticală pentru reductor de viteză DAYTON 6X502, diametru bază de 4.12 inchi. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€254.83
Bază de montare verticală DAYTON 6X503 | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€193.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6X504 Bază de montare verticală
€272.20 /unitate