Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S30-059 Supapă cu bilă cu pârghie, 1 inch NPT, alamă, cromat | AA9TZX 1FBF6

BRADLEY S30-059 Supapă cu bilă cu pârghie, 1 inch NPT, alamă, cromat

În stoc
Articol: AA9TZX Model: S30-059Crucea Ref: 1FBF6

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€282.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa deschisă cu pârghie
Tip1" Dia., pentru dușuri cu apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481803025
Tara natalaCN

Detalii produs:

Robinetul cu bilă Bradley S30-59 (cu pârghie) este utilizat pentru a controla fluxul de fluid în cel al mărcii dușuri cu apă. Este alcătuit dintr-o bilă pivotantă cu o gaură în centru.

Caracteristici:

  • Robinetul cu bilă Bradley S30-59 are o construcție din alamă cromată pentru a rezista naturii corozive a apei.
  • Această supapă de menținere deschisă poate găzdui conexiuni NPT de 1 inch lățime.

Întrebări frecvente:

Î. Această supapă cu bilă necesită întreținere regulată?

A. Robinetul cu bilă Bradley S30-59 necesită întreținere minimă datorită designului său simplu și mecanismului de etanșare fiabil. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să inspecteze și să unge periodic supapa, în special în aplicațiile în care supapa este expusă la condiții dure sau când există riscul acumulării de resturi.

Î. Care este diferența dintre o supapă cu bilă și o supapă fluture?

A. O supapă cu bilă poate avea mai multe orificii decât două, în timp ce o supapă fluture poate avea doar două orificii.

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
Robinet cu bilă BRADLEY S27-278, 1 inch NPT, cromat | AA9TZY 1FBF7 S27-278Rămâneți valva deschisă1 "Dia.€169.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S30-059 Supapă cu bilă cu pârghie, 1 inch NPT, alamă, cromat
€282.56 /unitate