BRADLEY

Bradley produce accesorii sanitare comerciale de încredere și accesorii pentru toaletă pentru aplicații în industria petrochimică, asistenței medicale și a producției. Cu sediul central în Menomonee Falls, Wisconsin, Bradley deservește o bază diversă de clienți, de la mici facilități locale până la corporații internaționale. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Siguranţă

Curățenie

Manipularea materialului

Piese metalice

Electrical

Întreținerea flotei și a vehiculelor

HVAC și refrigerare

Adezivi de etanșare și bandă

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Pneumatică

Transmisie de putere

pompe

Instrumente de testare

prelucrare

Scule de mână

Sudare

Consumabile de laborator

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Sanitar Filtru

Cadă / robineteVezi tot

Chiuvete și FântâniVezi tot

Robinete de închidereVezi tot

  • Adaptoare de conexiune supapă cu bilă
  • Vane cu sferă

    Supape de înlocuire din oțel inoxidabil / bronz / alamă pentru capete de duș Bradley și furtunuri de apă pentru a menține și controla fluxul de lichid de înaltă presiune. Sunt disponibile și variante cu autoînchidere

Despre BRADLEY

Catalogul Bradley cuprinde stații de spălat mâini, fântâni de spălat, dulapuri, robinete, soluții rezistente la ligatură, dispozitive de siguranță, grupuri sanitare pentru îngrijirea pacienților, pereți despărțitori pentru toaletă, dușuri, supape de amestec termostatice, încălzitoare de apă fără rezervor, sisteme antiderapante și accesorii pentru toaletă. Bradley Corp stații de spălare a ochilor sunt concepute pentru a ajuta lucrătorii să elimine contaminanții din ochi și să prevină rănile. Aceste stații de spălare a ochilor sunt utilizate în locuri periculoase unde expunerea la substanțe chimice sau fumuri periculoase este maximă. Bradley stați supapele deschise sunt ideale pentru controlul lichidului de înaltă presiune pentru utilizarea în sistemele sanitare, procesele industriale și sistemele de distribuție a fluidelor. Aceste supape cu bilă sunt fabricate din alamă cromată pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acestea au o conexiune mamă pentru o instalare ușoară și o legătură cu fitinguri sau țevi compatibile. Aceste supape cu bilă funcționează folosind o bilă perforată în interiorul corpului supapei pentru un control precis și o funcționare lină a fluxului de fluid.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Bradley încrucișează referințe individuale la modelele echivalente AKG, Justrite și Speakman. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are la dispoziție produsele pentru instalații sanitare Bradley echivalente.

Livrarea

Aceste produse Bradley variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Dozatoare de prosoape din seria Bradley Diplomat / Recipiente pentru deșeuri

Dozatoarele de prosoape / recipientele pentru deșeuri din seria Diplomat oferă un design elegant și funcțional, oferind o locație convenabilă pentru eliminarea prosoapelor de hârtie și a deșeurilor. Ele promovează curățenia și igiena,...Citeste mai mult 

Dulapuri Lenox

Dulapurile Bradley Lenox sunt realizate din plastic solid pentru durabilitate și rezistență la impact. Aceste cutii cu vestiare au o construcție dintr-o singură bucată, complet sudată, oferind rigiditate și rezistență excepționale. Doo...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de ieșire a apei a supapelor deschise Bradley?

32-90 grade F.

Stațiile de spălare a mâinilor lui Bradley pot fi montate la diferite înălțimi?

Da, aceste statii de spalat maini pot fi montate la diferite inaltimi pentru a facilita spalarea mainilor copiilor, adultilor sau copiilor mici, in special cu dizabilitati.

Pot fi instalate supapele Bradley deschise la unitățile de spălat ochi și duș existente?

Da, pot fi adaptate la unitățile existente de spălat ochi și duș, oferind o actualizare pentru a spori siguranța și funcționalitatea.

Produse exclusive pentru marcă