DESTACO Seria 2007 Cleme de fixare verticale, bară în U


Filtru
Lungimea bazei: 1.94 " , Lățimea bazei: 0.25 " , Lungimea brațului de prindere: 2.88 " , Stil braț de prindere: U-Bars , Deschiderea barei de prindere: 76 grade , Diametru: 0.280 " , Mâner: Vertical , Deschiderea mânerului: 64 grade , Capacitate de stocare: 1000 lbs. , Material: Oţel , ax: Perne plate neopren , Dimensiune de filet: M8 , Tip: Prindere verticală a mânerului
StilModelÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montareInălțime totalăLungime totalăComutați Lock PlusPreț (ex. TVA)
A
2007-UR
1.25 "Flanșă7.170 "6.600 "Da€106.91
B
2007-U
1.25 "Flanșă7.170 "4.820 "Nu€58.40
C
2007-UBR
1.68 "Drept7.94 "6.600 "Da€106.91
D
2007-UB
1.68 "Drept7.94 "6.600 "Nu€58.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?