Clema verticală Destaco 2007-UB este potrivită pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor extrem de abrazive și a mediului exterior. Clema verticală Destaco este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Vine cu un ax din neopren pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea/alunecarea acesteia. Clema verticală Destaco este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează un braț și un ax de prindere standard. Această clemă vine cu un braț lung de prindere și un mâner pentru a oferi un spațiu maxim de mână. Dispune de o bară în formă de U care permite reglarea rapidă a axului de-a lungul lungimii barei de susținere și asigură că lucrătorul poate regla clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare prin prelucrare și produse alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 2007 sunt disponibile, de asemenea, în variantele de clemă cu bază cu flanșă și Toggle Lock Plus activate Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2007-UB este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară, verificarea dispozitivelor și operațiunile de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2007-UB are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Această clemă are un braț de prindere lung și un mâner pentru a oferi siguranță, oferind în același timp un spațiu maxim de mână în timpul strângerii.
- Clema verticală Destaco are bucșe întărite în punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
- Vine cu un ax din neopren pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea/alunecarea acesteia.
- Clema verticală Destaco are un mâner din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Dispune de o bară în formă de U care permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică asigură că muncitorul poate regla clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni.
- Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 2007208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema verticală Destaco 2007-UB.
- Șaiba cu flanșă Destaco 507107 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 2007-UB este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2007-UB are o bază dreaptă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe verticale. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază dreaptă Destaco 2007-UB, marca oferă și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 2007-S & Destaco 2007-SR) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt cleme special concepute care sunt folosite pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 2007-UB, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.