Clema verticală Destaco 2007-SR este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru în operațiunile de prelucrare a lemnului și a metalelor. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Dispune de o bară de prindere în stil solid pentru a menține piesa de prelucrat în poziție pe toată durata operațiunii, prevenind în același timp slăbirea și mișcarea nedorită a piesei de prelucrat. Această clemă basculabilă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Clema de blocare verticală Destaco este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează un braț de strângere standard și un dispozitiv de fixare a șuruburilor. Vine cu o bază în stil drept pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe verticale/bancuri de lucru. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare prin prelucrare și produse alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 2007 sunt disponibile, de asemenea, în variante de bară U cu bază cu flanșă și variante cu flanșă solidă cu bază dreaptă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare verticală Destaco 2007-SR este ideală pentru prelucrarea lemnului, verificarea accesoriilor, asamblare și testare și aplicații de prelucrare ușoară.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2007-SR are un braț și un mâner de prindere lungi pentru a oferi un spațiu maxim de mână.
- Bara sa de strângere în stil solid menține piesa de prelucrat pe loc, asigurând în același timp contactul de prindere aproape vertical, prevenind astfel slăbirea / alunecarea piesei de prelucrat.
- Mânerul din plastic de culoare strălucitoare a acestei cleme de blocare cu prindere verticală asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Dispune de bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
- Această clemă de blocare cu basculă are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
Accesorii compatibile:
- Dispozitivul de fixare a șurubului Destaco 2007115-E este utilizat pentru înlocuirea elementelor de fixare rupte/uzate pe clemele verticale Destaco 2002-SR.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 2007-SR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 2007-SR are o bază cu flanșă pentru a permite o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, pe lângă varianta de bară solidă cu bază cu flanșă Destaco 2007-SR, marca oferă bară în U cu bază dreaptă (Destaco 2007-UB) și bara U de bază cu flanșă (Destaco 2007-U) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme, cum ar fi Destaco 2007-SR, au o bară de strângere solidă care este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara de prindere împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.