Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO 2007-SB Clemă verticală de fixare, înălțime sub clemă 1.68 inchi, lungime braț 2.85 inci | AJ8BFJ

DESTACO 2007-SB Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 1.68 inchi, lungime braț 2.85 inci

În stoc
Articol: AJ8BFJ Model: 2007-SB
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
€63.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de menținere verticală
Lungimea bazei1.94 "
Lungimea brațului de prindere2.85 "
Stil braț de clemăBar solid
Deschiderea barei de prindere76 grade
MânerVertical
Deschiderea mânerului64 grade
Stilul mâneruluiDrept
Înălțime sub brațul de prindere1.68 "
Capacitate de deținere1000 lbs.
MaterialOţel
Baza de montareDrept
Inălțime totală7.94 "
Comutați Lock PlusNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)13.11
Lungimea navei (cm)9.96
Lățimea navei (cm)4.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă verticală Destaco 2007-SB ideală pentru asamblarea, sudarea, verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea prin prelucrare, prelucrarea lemnului, prelucrarea alimentelor și aplicații de închidere
    • Dispune de construcție din oțel și are un mâner vertical lung pentru un spațiu mai mare de mână și o capacitate maximă de ținere de 1000 lb
    • Echipat cu un braț de prindere cu bară solidă cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru a ține axul vertical
    • Acoperirea din vinil de pe mâner oferă o prindere ergonomică

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montareInălțime totalăComutați Lock PlusPreț
Clemă verticală DESTACO 2007-SBR cu acțiune de reținere, capacitate de reținere de 1000 lb | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Drept7.94 "Da€114.73
DESTACO 2007-S Clemă verticală cu acțiune de reținere, capacitate de reținere de 1000 lb | AJ8BDZ 2007-S1.25 "Flanșă7.17 "Nu€58.21
DESTACO 2007-SR Clemă de fixare verticală, capacitate de reținere de 1000 lb | AJ8BFD 2007-SR1.25 "Flanșă7.17 "Da€114.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 2007-SB Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 1.68 inchi, lungime braț 2.85 inci
€63.48 /unitate