Clema verticală Destaco 2007-SBR este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru în operațiunile de prelucrare a lemnului și a metalelor. Dispune de o bară de prindere în stil solid pentru a menține piesa de prelucrat în poziție pe toată durata operațiunii, prevenind în același timp slăbirea și mișcarea nedorită a piesei de prelucrat. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Această clemă basculabilă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Clema de blocare cu comutare verticală Destaco asigură un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe de strângere standard și dispozitive de fixare a șuruburilor. Vine cu o bază în stil drept pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe verticale. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare prin prelucrare și produse alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 2007 sunt, de asemenea, disponibile în bară U cu bază cu flanșă, bară solidă cu bază cu flanșă și variante activate Toggle Lock Plus pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare verticală Destaco 2007-SBR este ideală pentru verificarea elementelor de fixare și închidere, operațiuni de sudare, asamblare și prelucrare a lemnului.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2007-SBR are un braț și un mâner de prindere lungi pentru a oferi un spațiu maxim de mână.
- Dispune de bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
- Clema de blocare verticală Destaco are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Axul său din neopren menține piesa de prelucrat pe loc, asigurând în același timp contactul de prindere aproape vertical, prevenind astfel slăbirea / alunecarea piesei de prelucrat.
- Mânerul din plastic color strălucitor al clemei de blocare cu prindere verticală Destaco asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Vine cu o bază în stil drept pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe verticale.
Accesorii compatibile:
- Dispozitivul de fixare a șurubului Destaco 2007115-E este utilizat pentru înlocuirea elementului de fixare rupt/uzat pe clema verticală Destaco 2007-SBR.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 2007-SBR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare verticală Destaco 2007-SBR are o bază dreaptă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe verticale.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară solidă cu bază dreaptă Destaco 2007-SBR, marca oferă și bară în U cu bază cu flanșă (Destaco 2007-U & Destaco 2007-UR) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Aceste cleme verticale de prindere sunt prevăzute cu o bară de strângere solidă care este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara de prindere împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.