Clema verticală Destaco 2007-S este proiectată pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Această clemă tip basculă este potrivită atât pentru aplicațiile de prelucrare a metalelor, cât și pentru prelucrarea lemnului și are un mâner lung pentru a oferi un spațiu maxim de mână. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Această clemă de fixare verticală este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Clema manuală Destaco vine cu un braț de strângere lung și solid pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Mânerul său de prindere din plastic asigură aderență și pârghie maxime pentru utilizarea prelungită a clemei. Clema Destaco este proiectată pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe de prindere standard. Are o bază cu flanșă cu trei perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare prin prelucrare și produse alimentare și ambalare.Cleme din seria Destaco 2007 sunt oferite și în variante de bară U cu bază dreaptă și bară U cu bază cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2007-S este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi prelucrarea lemnului, verificarea accesoriilor, prelucrarea ușoară și aplicațiile de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 2007-S are un mâner lung pentru a oferi un spațiu maxim de mână.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Mânerul din plastic color strălucitor al clemei de blocare cu prindere verticală Destaco asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Are o bază cu flanșă cu trei perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Clema de prindere verticală Destaco are o bară de prindere solidă care ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție.
Accesorii compatibile:
- Dispozitivul de reținere a șurubului Destaco 2007115-E este utilizat pentru înlocuirea elementelor de reținere rupte/uzate pe clema de blocare verticală Destaco 2007-S.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 2007-S este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare verticală Destaco 2007-S are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară solidă cu bază flanșată Destaco 2007-S, marca oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 2007-UB) și bara U de bază cu flanșă (Destaco 2007-U) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 2007-S, au un braț de strângere a barei solid care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.