ENERPAC Cilindri hidraulici din seria RD


Filtru
Tip retur cilindru: Dubla actiune, retur hidraulic , Finalizarea: Pictat , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Tip piston: Solid
StilModelCapacitatea cilindrului în avans la 5000 psiDe la bază la portul AdvanceCapacitateCapacitatea cilindrului Retrage la 5000 psiAvansarea zonei efective a cilindruluiRetragerea zonei efective a cilindruluiLungimea filetului de bază internăDimensiunea filetului de bază internăPreț (ex. TVA)
A
RD41
3900 lbs.1.88 "4 tonuri.1720 lbs.0.79 mp0.34 mp0.35 "1 1/8 "-20€2,267.38
A
RD46
3900 lbs.1.88 "4 tonuri.1720 lbs.0.79 mp0.34 mp0.35 "1 1/8 "-20€2,782.16
A
RD43
3900 lbs.1.88 "4 tonuri.1720 lbs.0.79 mp0.34 mp0.35 "1 1/8 "-20€2,748.71
A
RD910
9000 lbs.2.27 "9 tonuri.4910 lbs.1.77 mp0.98 mp0.55 "1 11/16 "-18€4,043.48
A
RD96
9000 lbs.2.27 "9 tonuri.4910 lbs.1.77 mp0.98 mp0.55 "1 11/16 "-18€3,897.54
A
RD91
9000 lbs.2.27 "9 tonuri.4910 lbs.1.77 mp0.98 mp0.55 "1 11/16 "-18€3,481.20
A
RD93
9000 lbs.2.27 "9 tonuri.4910 lbs.1.77 mp0.98 mp0.55 "1 11/16 "-18€3,386.44
A
RD1610
15500 lbs.2.9 "16 tonuri.8300 lbs.3.14 mp1.66 mp0.94 "2 3/16 "-16€6,251.05
A
RD166
15500 lbs.2.9 "16 tonuri.8300 lbs.3.14 mp1.66 mp0.94 "2 3/16 "-16€4,942.85
A
RD2510
24500 lbs.3.5 "25 tonuri.10750 lbs.4.91 mp2.15 mp1.02 "2 3/4 "-16€9,101.72
A
RD256
24500 lbs.3.5 "25 tonuri.10750 lbs.4.91 mp2.15 mp1.02 "2 3/4 "-16€8,067.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?