Articol | Cilindru hidraulic |
De la bază la portul Advance | 3.5 " |
Capacitate | 25 tonuri. |
Dimensiunea de montare a ochiului de șopă Lungime | 24.86 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurubului M | 2.09 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurub Lungime totală | 35.11 " |
Înălțime prăbușită | 20.69 " |
Lungimea firului gulerului | 1.13 " |
Dimensiunea firului gulerului | 3 1/4 "-16 |
Alezaj cilindru | 2.5 " |
Capacitatea cilindrului în avans la 5000 psi | 24500 lbs. |
Capacitatea cilindrului Retrage la 5000 psi | 10750 lbs. |
Avansarea zonei efective a cilindrului | 4.91 mp |
Retragerea zonei efective a cilindrului | 2.15 mp |
Tip de retur cilindru | Dubla actiune, retur hidraulic |
Înălțime extinsă | 30.94 " |
finalizarea | Pictat |
Lungimea filetului de bază internă | 1.02 " |
Dimensiunea filetului de bază internă | 2 3/4 "-16 |
Lungime | 19.61 " |
Lățimea legăturii | 2.75 " |
Material | Oţel |
Max. Capacitatea cilindrului în avans | 25 tone scurte. |
Max. Capacitatea cilindrului Retrage | 11 tone scurte. |
Max. Presiunea de funcționare | 10000 psi |
Avans capacitate ulei | 50.31 cu. în. |
Capacitatea uleiului de retragere | 22.01 cu. în. |
În afara Dia. | 3.63 " |
Piston Dia. | 1.88 " |
Dimensiunea filetului exterior al pistonului | 11/2 "-12 |
Lungimea filetului pistonului | 1" |
Tip piston | Solid |
Proeminența șai din piston | 1.08 " |
Cursă | 10.25 " |
Portul de sus pentru retragere | 3.5 " |