DAYTON Electrovane fără bobine, oțel inoxidabil, 75 PSI


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Interval debit: 0.22-1.9 gpm , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Tip operațiune: Actorie directă , Diametru orificiu: 3 / 32 " , Inălțime totală: 4" , Lungime totală: 1.5 " , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Configurația supapei: În mod normal Deschis
StilModelFlux de aerCoeficientul de volumProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
3A430
Până la 9.7 scfm0.22/0.173-Way€131.23
A
3A428
Până la 12.5 scfm0.172-Way€229.80

Electrovane fără bobine, oțel inoxidabil, 75 PSI

Electrovalvele Dayton fără bobină se potrivesc țevilor de 1/4 inch pentru a controla electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate, echipamente de sudare și alte medii corozive. Aceste supape au construcție din oțel inoxidabil cu garnituri Buna-N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol. Acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape în mod normal deschise sunt cu acțiune directă pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve, disponibile în poziții de supapă cu 2 și 3 căi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?