Articol | Cilindru hidraulic |
De la bază la portul Advance | 1.88 " |
Capacitate | 4 tonuri. |
Dimensiunea de montare a ochiului de șopă Lungime | 12.12 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurubului M | 1.61 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurub Lungime totală | 15.25 " |
Înălțime prăbușită | 9.31 " |
Lungimea firului gulerului | 0.44 " |
Dimensiunea firului gulerului | 1 3/8 "-12 |
Alezaj cilindru | 1" |
Capacitatea cilindrului în avans la 5000 psi | 3900 lbs. |
Capacitatea cilindrului Retrage la 5000 psi | 1720 lbs. |
Avansarea zonei efective a cilindrului | 0.79 mp |
Retragerea zonei efective a cilindrului | 0.34 mp |
Tip de retur cilindru | Dubla actiune, retur hidraulic |
Înălțime extinsă | 12.44 " |
finalizarea | Pictat |
Lungimea filetului de bază internă | 0.35 " |
Dimensiunea filetului de bază internă | 1 1/8 "-20 |
Lungime | 8.38 " |
Lățimea legăturii | 1.13 " |
Material | Oţel |
Max. Capacitatea cilindrului în avans | 4 tone scurte. |
Max. Capacitatea cilindrului Retrage | 2 tone scurte. |
Max. Presiunea de funcționare | 10000 psi |
Avans capacitate ulei | 2.45 cu. în. |
Capacitatea uleiului de retragere | 1.07 cu. în. |
În afara Dia. | 2" |
Piston Dia. | 0.75 " |
Dimensiunea filetului exterior al pistonului | 1/2 "-20 |
Lungimea filetului pistonului | 0.75 " |
Tip piston | Solid |
Proeminența șai din piston | 0.94 " |
Cursă | 3.13 " |
Portul de sus pentru retragere | 1.88 " |