Articol | Cilindru hidraulic |
De la bază la portul Advance | 2.27 " |
Capacitate | 9 tonuri. |
Dimensiunea de montare a ochiului de șopă Lungime | 11.61 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurubului M | 1.5 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurub Lungime totală | 12.76 " |
Înălțime prăbușită | 8.75 " |
Lungimea firului gulerului | 0.56 " |
Dimensiunea firului gulerului | 2 "-12 |
Alezaj cilindru | 1.5 " |
Capacitatea cilindrului în avans la 5000 psi | 9000 lbs. |
Capacitatea cilindrului Retrage la 5000 psi | 4910 lbs. |
Avansarea zonei efective a cilindrului | 1.77 mp |
Retragerea zonei efective a cilindrului | 0.98 mp |
Tip de retur cilindru | Dubla actiune, retur hidraulic |
Înălțime extinsă | 9.88 " |
finalizarea | Pictat |
Lungimea filetului de bază internă | 0.55 " |
Dimensiunea filetului de bază internă | 1 11/16 "-18 |
Lungime | 7.8 " |
Lățimea legăturii | 1.5 " |
Material | Oţel |
Max. Capacitatea cilindrului în avans | 9 tone scurte. |
Max. Capacitatea cilindrului Retrage | 5 tone scurte. |
Max. Presiunea de funcționare | 10000 psi |
Avans capacitate ulei | 1.99 cu. în. |
Capacitatea uleiului de retragere | 1.1 cu. în. |
În afara Dia. | 2.5 " |
Piston Dia. | 1" |
Dimensiunea filetului exterior al pistonului | 3/4 "-16 |
Lungimea filetului pistonului | 0.75 " |
Tip piston | Solid |
Proeminența șai din piston | 0.98 " |
Cursă | 1.13 " |
Portul de sus pentru retragere | 2.27 " |