Articol | Cilindru hidraulic |
De la bază la portul Advance | 2.9 " |
Capacitate | 16 tonuri. |
Dimensiunea de montare a ochiului de șopă Lungime | 19.32 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurubului M | 2.05 " |
Dimensiunea de montare a ochiului șurub Lungime totală | 25.57 " |
Înălțime prăbușită | 15.31 " |
Lungimea firului gulerului | 0.88 " |
Dimensiunea firului gulerului | 2 5/8 "-16 |
Alezaj cilindru | 2" |
Capacitatea cilindrului în avans la 5000 psi | 15500 lbs. |
Capacitatea cilindrului Retrage la 5000 psi | 8300 lbs. |
Avansarea zonei efective a cilindrului | 3.14 mp |
Retragerea zonei efective a cilindrului | 1.66 mp |
Tip de retur cilindru | Dubla actiune, retur hidraulic |
Înălțime extinsă | 21.56 " |
finalizarea | Pictat |
Lungimea filetului de bază internă | 0.94 " |
Dimensiunea filetului de bază internă | 2 3/16 "-16 |
Lungime | 14.13 " |
Lățimea legăturii | 2.13 " |
Material | Oţel |
Max. Capacitatea cilindrului în avans | 16 tone scurte. |
Max. Capacitatea cilindrului Retrage | 8 tone scurte. |
Max. Presiunea de funcționare | 10000 psi |
Avans capacitate ulei | 19.63 cu. în. |
Capacitatea uleiului de retragere | 10.35 cu. în. |
În afara Dia. | 3" |
Piston Dia. | 1.38 " |
Dimensiunea filetului exterior al pistonului | 11/8 "-12 |
Lungimea filetului pistonului | 1" |
Tip piston | Solid |
Proeminența șai din piston | 1.19 " |
Cursă | 6.25 " |
Portul de sus pentru retragere | 2.9 " |