A B Evaluare contact AC: 10A @ 600V , Lungimea actuatorului: Dependent cheie , Materialul corpului: Aluminiu turnat sub presiune , Dimensiunea conductei: M20 , Tipul conexiunii: M20 , Material de contact: Silver , Evaluare contact DC: 0.4A @ 250V , Adâncime: 1-11/16 " , Material cap: Aluminiu turnat sub presiune , Înălțime: 4.375 " , Evaluare IP: 67 , Mișcare: Lateral , Forța de operare: 19.61 in.-lb. Max , Temp. Gamă: -40 grade până la 80 grade C , Rotație: CW / CCW , Stil: Blocare metalică , latime: 1 9 / 16 "