Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător de blocare de siguranță OMRON D4BS-4AFS-NPT 2nc 10a@600v | AF6VZJ 20LE99

OMRON D4BS-4AFS-NPT Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a@600v

În stoc
Articol: AF6VZJ Model: D4BS-4AFS-NPTCrucea Ref: 20LE99
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
€338.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC10A @ 600V
Lungimea actuatoruluiDependent cheie
Material corpAluminiu turnat sub presiune
Dimensiunea conducteiM20
Tip conexiuneM20
Formular de contact2NC
Material de contactSilver
Evaluare contact DC0.4A @ 250V
Adâncime1-11/16 "
Materialul capuluiAluminiu turnat sub presiune
Înălţime4.375 "
IP Rating-ul67
MişcareLateral
Forța de operare19.61 in.-lb. Max
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 80 grade C
Călătorii pozitive20mm
Pre-călătorie10 +/- 5 mm
RotațieCW / CCW
StilBlocare metalică
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
OMRON D4BS-45FS-NPT Întrerupător de blocare de siguranță 1no 1nc 10a@600v | AF6VZH 20LE98 D4BS-45FS-NPT1NU, 1NC€337.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4BS-4AFS-NPT Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a@600v
€338.04 /unitate