Cilindrul hidraulic Enerpac RD910 este ideal pentru utilizare în cicluri repetate de ridicare și susținere a obiectelor în linia de producție. Este, de asemenea, utilizat cu dispozitive de sertizare, perforare și presare. Acest cilindru hidraulic poate fi folosit independent pentru ridicarea obiectelor grele.
Caracteristici:
- Cilindru hidraulic cu dublă acțiune Enerpac RD910 are o construcție din oțel cu finisaj email copt care oferă rezistență și rigiditate sporite la coroziune.
- Acest cilindru hidraulic are o funcționare cu dublă acțiune care generează forță atât în direcția în sus, cât și în jos pentru adaptabilitate.
- Este integrat cu un ștergător cu piston pentru a preveni pătrunderea contaminanților în interiorul cilindrului și pentru a crește durata de viață.
- Acest cilindru hidraulic cu dublă acțiune Enerpac RD910 poate suporta presiuni de funcționare de până la 10000 psi.
Accesorii compatibile:
- Enerpac AD171 Montare cu picior: Este conceput pentru utilizarea cu acest cilindru Enerpac, oferind o bază sigură și stabilă pentru cilindru, permițând o operare mai ușoară și mai eficientă.
- Enerpac AD172 Adaptor flanșă: Este potrivit pentru utilizarea cu acest cilindru Enerpac RCH-206, permițând conectarea ușoară și sigură a cilindrului la o flanșă sau o suprafață de montare, sporind versatilitatea și funcționalitatea sistemului hidraulic.
- Enerpac AD173 Piuliță de reținere: Este proiectat pentru asamblarea sigură și stabilă a acestui cilindru Enerpac, asigurând o funcționare fiabilă în timpul aplicațiilor hidraulice.
- Enerpac AD151 Ochi de șochetă: Oferă un punct de conectare fiabil pentru atașarea cilindrului la diferite componente portante, permițând operații hidraulice eficiente și eficiente.
Întrebări frecvente:
Î. Ce se va întâmpla dacă aerul este prins într-un sistem hidraulic?
A. Când aerul contaminează fluidul hidraulic, se poate produce cavitație, aerare sau spumare care degradează fluidul hidraulic, ducând astfel la deteriorarea componentelor sau la pierderea lubrifierii.
Î. Ce cauzează încărcarea laterală în cilindrii hidraulici?
A. Sarcinile laterale apar atunci când presiunea inegală este forțată pe centrul tijei pistonului.
Î. Ce face ca un cilindru hidraulic să piardă presiune?
A. O stare de deriva face ca cilindrii hidraulici să piardă presiune atunci când deriva este cauzată de o scurgere internă (în cilindrul peste piston) sau a avut loc o scurgere externă.