Clema de blocare verticală Destaco 2007-UR este utilizată în industria alimentară și de ambalare, aerospațială și auto pentru prelucrarea ușoară, prelucrarea lemnului și verificarea instalațiilor. Această clemă verticală are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură. Dispune de o bară în formă de U care permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere și este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală. Această clemă verticală de ținere apăsată oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C, în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Clema de blocare verticală Destaco 2007-UR este integrată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivotare întărite și măcinate pentru o durată de viață prelungită și oferă un spațiu mare de mână pentru a minimiza punctele de prindere. Această clemă verticală asigură deschiderea barei de prindere și a mânerului până la 76 de grade și, respectiv, 64 de grade și este fabricată din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la coroziune pe suprafețele expuse. Clema de blocare verticală Destaco 2007-UR are un model de șuruburi care poate fi schimbat cu clemele din seria Destaco 207 și este capabilă să susțină sarcini de până la 1000 lb.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2007-UR este utilizată în industria de automatizare, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj pentru aplicații precum prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2007-UR vine integrată cu un mâner lung, cu un spațiu excelent pentru mână pentru un plus de siguranță.
- Această clemă verticală de prindere este capabilă să reziste la sarcini de până la 1000 lb.
- Această clemă de fixare verticală asigură deschiderea barei și mânerului de până la 76 de grade, respectiv 64 de grade.
- Clema verticală Destaco 2007-UR este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de prindere verticală are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
Accesorii compatibile:
- Clema verticală Destaco 2007-UR este compatibilă cu axul Destaco M8 sau 5/16.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere verticală Destaco 2007-UR respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2007-UR are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.