A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțime: 41.5 " , Diametru intrare: 18-1/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Tip motor: 3-Faza , Înălțimea ieșirii: 27.25 " , Lățimea ieșirii: 27.25 " , Faza: 3 , Tip: Cu pachetul Drive , Voltaj: 208-230 / 460 , Diametrul roții: 22 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 22 " , latime: 39.25 "
Suflante cu dublă intrare curbă înainte, 22 inch
Suflantele Dayton cu dublă admisie curbă înainte cu transmisie cu cureaua asigură un flux de aer de mare volum chiar și la viteze reduse ale ventilatorului în aplicații de încălzire, ventilație, evacuare, răcire, umidificare și uscare. Aceste ventilatoare sunt fabricate din oțel galvanizat într-o carcasă deschisă rezistentă la picurare sau TEFC și au cadru NEMA. Acestea sunt dotate cu rulmenți cu bile lubrificabili pentru o funcționare lină. Suflantele Dayton sunt izolate de clasa F pentru a suporta temperaturi ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu curbă înainte, disponibile cu puteri nominale de 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 și 25 CP pe Raptor Supplies.