DAYTON 7J528 Suflantă de 22 inci, curbă înainte | AF3MPZ

DAYTON 7J528 Suflantă 22 inch Curbă înainte

În stoc
Element: AF3MPZ Model: 7J528

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,809.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă800
CFM @ 0.750-In. SP25,900
CFM @ 1.000-In. SP24,820
CFM @ 1.250-In. SP23,800
CFM @ 1.500-In. SP22,650
CFM @ 2.000-In. SP20,200
Adâncime35-11/16 "
Amplificatori de încărcare completă50.8-46.0 / 23.0
Înălţime41.5 "
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid
Hz60
Dia admisie.18-1/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
Cadru motor256T
CP motor20
Izolație motorieF
RPM motor1765
Tipul motorului3-Faza
Înălțimea de ieșire27.25 "
Lățime de ieșire27.25 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-5/8 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților22 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții22 "
Lăţime39.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 320.328
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPAdâncimeAmplificatori de încărcare completăFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț
DAYTON 7J521 Suflantă 22 inch Curba înainte | AF3MPR 7J521-3108500-35-11/16 "4.6-4.8 / 2.4GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid€6,477.63
DAYTON 7J522 Suflantă 22 inch curbă înainte | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11/16 "9.4-8.5 / 4.2GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid€6,314.39
DAYTON 7J523 Suflantă de 22 inchi, curbă înainte | AF3MPU 7J523-450--35-11/16 "14.5-13.1 / 6.5GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid€6,449.01
DAYTON 7J524 Suflantă 22 inch curbă înainte | AF3MPV 7J524-540--35-11/16 "20.4-18.5 / 9.2GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid€6,803.03
DAYTON 7J525 Suflantă 22 inch curbă înainte | AF3MPW 7J525-585--35-11/16 "26.6-24.0 / 12.0GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid€7,599.25
DAYTON 7J526 Suflantă 22 inch curbă înainte | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11/16 "38.1-34.5 / 17.3GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid€9,796.93
DAYTON 7J527 Suflantă de 22 inchi, curbă înainte | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11/16 "50.8-46.0 / 23.0GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid€9,801.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J528 Suflantă 22 inch Curbă înainte
€9,809.52 /unitate