YANKEE 488 Alezoare cu știfturi elicoidale din stânga


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Finalizarea: Luminos , mâna stângă/dreapta: Stânga , Material: Oțel de mare viteză , Tip tijă: Drept
StilModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDia de sfârșit mare.Număr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A
488-0
#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€117.60
A
488-1
#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€119.30
A
488-2
#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€134.99
A
488-2 / 0
# 2 / 02 / 0 "1.625 "0.146 "42 5 / 8 "0.156 "0.156 "€122.94
A
488-3
#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€139.72
A
488-3 / 0
# 3 / 03 / 0 "1 5 / 16 "0.13 "42 5 / 16 "0.14 "0.14 "€128.86
A
488-4
#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€157.29
A
488-4 / 0
# 4 / 04 / 0 "1 5 / 16 "0.114 "42 5 / 16 "0.125 "0.125 "€128.86
A
488-5
#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€171.96
A
488-5 / 0
# 5 / 05 / 0 "1.187 "0.096 "42 3 / 16 "0.109 "0.109 "€131.96
A
488-6
#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€207.01
A
488-60
# 6 / 06 / 0 "15 / 16 "0.08 "41 15 / 16 "0.093 "0.093 "€139.60
A
488-7
#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€255.62
A
488-7 / 0
# 7 / 07 / 0 "13 / 16 "0.066 "41 13 / 16 "0.078 "0.078 "€133.21
A
488-8
#88"5.187 "0.505 "67 3 / 16 "0.437 "0.437 "€305.36
A
488-9
#99"6 5 / 8 "0.606 "68 5 / 16 "0.562 "0.562 "€329.58
A
488-10
#1010 "6 13 / 16 "0.721 "89 5 / 16 "0.625 "0.625 "€418.44
A
488-11
#1111 "8.25 "0.878 "811 1 / 4 "0.75 "0.75 "€455.44
A
488-12
#1212 "10 "1.05 "813 7 / 8 "0.75 "0.75 "€704.84
A
488-13
#1313 "12 "1.259 "1016 "1.062 "1.062 "€1,904.19
A
488-14
#1414 "14 "1.542 "1018.25 "1.406 "1.406 "€2,205.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?