Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 488-5/0 știft conic alezător 5/0 in | AB4RXF 20D592

YANKEE 488-5/0 știft conic alezător 5/0 in

În stoc
Articol: AB4RXF Model: 488-5 / 0Crucea Ref: 20D592
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
€131.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare cu știfturi conice
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal5 / 0 "
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.187 "
Dia de sfârșit mare.0.096 "
Mâna stângă / dreaptaStânga
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2 3 / 16 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.109 "
Dimensiunea cozii0.109 "
Tip ShankDrept
Mărimea# 5 / 0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDia de sfârșit mare.Număr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
YANKEE 488-0 Știft conic alezator | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€117.60
YANKEE 488-1 știft conic alezator 1 in | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€119.31
YANKEE 488-2 Știft conic alezator 2 in | AB4RWN 20D576 488-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€134.99
YANKEE 488-3 știft conic alezator 3 in | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€139.72
YANKEE 488-4 știft conic alezator 4 in | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€157.29
YANKEE 488-5 știft conic alezator 5 in | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€171.97
YANKEE 488-6 știft conic alezator 6 in | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€207.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 488-5/0 știft conic alezător 5/0 in
€131.96 /unitate