A B Durata medie de viață a becului: 21,000 ore , Durata medie: 18,000 ore , Tip de bază: Bi-Pin mediu (G13) , Raza de indoire: 6" , Tehnologia becului: Fluorescent , CRI: 90 , Lumeni inițiali: 2300 , Denumirea lămpii: F40T12 / U / 6 / SR , Diametrul lămpii: 1.5 " , Forma lămpii: T12 , Ton lampă: Rece , Tip lampă: Forma literei U , Lungime: 22.437 " , Lumeni: 2300 , Max. Lungime totală: 22.437 " , lumeni medii: 1955 , Forma generală a lămpii: T , Rezistență la spargere: Da , Rezistent la spargere: Da , Tip de pornire: Rapid , wați: 40