DAYTON Curele de recuperare a vehiculului


Filtru
Culoare: Silver , Material: Poliester , latime: 2"
StilModelRezistența la rupereLungimePreț (ex. TVA)
A
1DKW8
15,900 lb.20ft€85.12
A
1DKW9
32,000 lb.30ft€236.36

Curele de recuperare a vehiculului

Curelele Dayton sunt concepute pentru tractarea vehiculelor grele și a remorcilor în aplicațiile de recuperare a vehiculelor. Au o construcție din țesătură din polimer/nailon care este rezistentă la abraziune și tăiere pentru durabilitate și poate fi folosită pe vreme nefavorabilă. Aceste curele au bucle la ambele capete care pot fi conectate cu ușurință cu cârlige de remorcare pentru recuperarea vehiculului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele de recuperare pentru vehicule, disponibile în capacități nominale de 5300 și 10700 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?