IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Set de extracție a șuruburilor de impact


Șuruburile sau șuruburile sunt folosite în aproape toate aplicațiile pentru a ține materiale împreună sau pentru a le poziționa într-o anumită locație. Aceste șuruburi se pot deteriora din cauza unui cuplu excesiv, a oboselii sau a conexiunii slăbite. Irwin Seturile de extracție a șuruburilor cu impact oferă prize de extracție a șuruburilor Irwin de diferite dimensiuni și o unitate pentru extragerea defecte, ruginite, vechi sau uzate ...șuruburi și șuruburi în aplicații de automobile, întreținere și reparații și prelucrarea metalelor.Citeste mai mult

Filtru
Dimensiunea unității: 3 / 8 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , SAE sau metric: SAE și Metric , Prize incluse: Manere cu șuruburi pătrate de 3/8 inch (R)
StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A
1859143
6€126.51
B
1859148
8€192.56
C
1859152
19€552.37

Mecanism de lucru

  • Alegeți o priză de dimensiuni adecvate din setul de extractoare de șuruburi Irwin și montați-o pe elementul de fixare (șuruburi) care urmează să fie îndepărtat. Utilizați un ciocan pentru a fixa soclul ferm pe șuruburi.
  • Atașați unitatea cu capăt pătrat sau adaptorul la capătul unității pătrat de aceeași dimensiune a prizei alese.
  • Atașați în siguranță acest ansamblu de antrenare-priză la o unealtă cu antrenare/motor și porniți unealta.
  • Scula electrică rotește ansamblul de antrenare și priză și scoate șurubul deteriorat din piesa de prelucrat.

DESCRIERE

  • Seturile de extracție a șuruburilor de impact Irwin conțin o unitate / adaptor de dimensiunea de 3/8 sau 1/2 inch și mufe de diferite dimensiuni.
  • Folosesc scule electrice sau burghie pentru a crea un cuplu ridicat, pentru a roti unitatea și mufele și pentru a îndepărta șuruburile defecte dintr-o piesa de prelucrat.
  • Aceste serii de performanță la impact, extractoare de șuruburi Irwin au o construcție din aliaj de oțel cu finisaj de oxid negru pentru a preveni îndoirea / ruperea în condiții de utilizare dure, în timp ce gestionează cuplu și vibrații ridicate.
  • Prizele furnizate în aceste kituri au un design lobular universal și caneluri spiralate inversate pentru montarea diferitelor tipuri de elemente de fixare și, respectiv, pentru a oferi putere maximă de prindere în timp ce scoateți șuruburile.

Accesorii compatibile

  • Chei ajustabile Irwin: Sunt ideale pentru instalarea șuruburilor și șuruburilor noi după îndepărtarea celor defecte pentru slăbirea sau strângerea elementelor de fixare mecanice, cum ar fi piulițe, șuruburi, șuruburi și șaibe, atunci când sunt utilizate cu extractoare de șuruburi Irwin.
  • Adaptoare de priză de impact Irwin: Sunt folosite pentru a înlocui adaptoarele / unitățile de priză vechi sau deteriorate, disponibile în aceste seturi de extractoare de șuruburi Irwin, sau pentru a completa adaptoarele de priză disponibile.

Întrebări Frecvente

Cum scot șuruburile cu un cap puțin adânc dintr-o piesă de prelucrat?

În cazul în care șuruburile nu pot fi îndepărtate folosind duze extractoare, utilizați burghie disponibile în seturile de extracție a șuruburilor selectate pentru găurirea/filetarea șuruburilor.

Cum se scoate un șurub blocat sau blocat în interiorul unei piese de prelucrat?

Șuruburile care au o cantitate suficientă de cap nu pot fi îndepărtate din piesa de prelucrat, deoarece aceste șuruburi se blochează în materialul piesei de prelucrat. Utilizatorii ar trebui să folosească ulei penetrant pentru a lubrifia marginile șurubului înainte de a încerca din nou.

Pot fi folosite seturile de extractoare de șuruburi Irwin pentru a îndepărta toate elementele de fixare?

Nu, prizele disponibile în aceste seturi de extractoare de șuruburi Irwin se atașează numai la acele elemente de fixare sau șuruburi care au partea lor din element de fixare expusă parțial sau complet.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?