HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Huse pentru cutii rezistente la intemperii PBT


Filtru
Coperta Material: Rășină PBT , Material garnituri: Neopren , Lungime: 4.56 " , Număr de bande: 1
StilModelCuloriÎnălţimeArticolNEMA Rating-ulLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL3061
Gri3 51 / 64 "Husă rezistentă la intemperii3R2 13 / 64 "€90.44
B
HBL3052
Gri3 51 / 64 "Placă cutie de ieșire12 13 / 64 "€17.01
C
HBL3060
Gri3 51 / 64 "Placă cutie de ieșire12 13 / 64 "€17.37
D
HBL3056
Gri3 51 / 64 "Husă rezistentă la intemperii3R2 13 / 64 "€98.86
E
HBL3057
Gri3 51 / 64 "Husă rezistentă la intemperii3R2 13 / 64 "€78.22
E
HBL3058
Gri3 51 / 64 "Husă rezistentă la intemperii3R2 13 / 64 "€77.77
F
HBL3051
Gri3 51 / 64 "Placă cutie de ieșire12 13 / 64 "€14.85
G
HBL3055
Gri3 51 / 64 "Placă cutie de ieșire12 13 / 64 "€16.31
H
HBL3054
Gri3 51 / 64 "Placă cutie de ieșire3R2 13 / 64 "€13.20
I
HBL6700
Galben1.2 "Husă rezistentă la intemperii4X3.1 "€174.19
I
HBL6800
Galben1.2 "Husă rezistentă la intemperii4X3.1 "€147.24
I
HBL6500
Galben1.2 "Husă rezistentă la intemperii4X3.1 "€197.99

Huse pentru cutii rezistente la intemperii PBT

Hubbell Wiring Device-Kellems PBT, rășină rezistentă la intemperii, sunt destinate să prevină invazia apei și ploaia în atașamente. Aceste capace rezistente la intemperii sunt folosite pentru a face o altă priză de aer deschis în clădirile comerciale sau pentru a controla luminile, semnele și hardware-ul. Alegeți dintr-o gamă de aceste huse pentru cutii din rășină PBT rezistente la intemperii, disponibile în culorile gri și galben.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?