Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3057 Capac pentru cutie, deschidere de 1.40 inchi, cu capac rabatabil, galben | AH8ZYL 39EA02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3057 Capac pentru cutie, deschidere de 1.40 inchi, cu capac rabatabil, galben

În stoc
Element: AH8ZYL Model: HBL3057Crucea Ref: 39EA02

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€78.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Materialul de acoperireRășină PBT
Materialul garnituriiNeopren
Înălţime3 51 / 64 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
Cutie de montareCutie de priză portabilă
Orientare montareVertical
NEMA Rating-ul3R
Numărul bandelor1
Lăţime2 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolNEMA Rating-ulLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6500 Husă de protecție împotriva intemperiilor, galben | AH8ZXX 39DZ95 HBL6500Galben1.2 "Husă rezistentă la intemperii4X3.1 "€197.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6700 Capac de ridicare de protecție împotriva intemperiilor, galben, pentru blocarea prizei de 20 A | AH8ZXY 39DZ96 HBL6700Galben1.2 "Husă rezistentă la intemperii4X3.1 "€174.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6800 Capac de ridicare de protecție împotriva intemperiilor, galben, pentru blocarea prizei de 30 A | AH8ZXZ 39DZ97 HBL6800Galben1.2 "Husă rezistentă la intemperii4X3.1 "€147.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3056 Capac pentru cutie, duplex, cu capace rabatabile, galben | AH8ZYK 39EA01 HBL3056Gri3 51 / 64 "Husă rezistentă la intemperii3R2 13 / 64 "€98.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3058 Capac pentru cutie, deschidere de 1.56 inchi, cu capac rabatabil, galben | AH8ZYM 39EA03 HBL3058Gri3 51 / 64 "Husă rezistentă la intemperii3R2 13 / 64 "€77.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3054 Placă de cutie, goală, galbenă | AH8ZYN 39EA04 HBL3054Gri3 51 / 64 "Placă cutie de ieșire3R2 13 / 64 "€13.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3061 Capac pentru cutie, Gfci, cu capace rabatabile, galben | AH8ZYP 39EA05 HBL3061Gri3 51 / 64 "Husă rezistentă la intemperii3R2 13 / 64 "€90.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3057 Capac pentru cutie, deschidere de 1.40 inchi, cu capac rabatabil, galben
€78.21 /unitate