DART CONTROLS Codificatoare de viteză din seria PU


Filtru
Rulmenti: Minge , Lungimea cablului: 6 ft. , Tip cablu: Jachetă de cauciuc , Tip conductor: 3 fire 18 AWG , Constructie: Carcasă din cauciuc din santopren turnat , Funcție: Oferă impulsuri de undă pătrată cu scufundare curentă cu frecvență proporțională cu rpm a arborelui unității pe care este montat , Tensiune de intrare: 4.5 la 24 VDC , Max. Amperi: 50mA , Max. RPM: 5000 , Montare: Se montează cu un șurub # 10-32, direct la arborele motorului, fiind monitorizat , Voltaj: 4.5 la 30 VDC
StilModelCerere de MediuArticolTemperatura de operare.producțiePreț (ex. TVA)
A
PU-20E
-Generator de puls-10 până la 45 de grade C-€273.17
B
PU-40E
-Generator de puls-10 până la 45 grade C-€223.42
A
PU-2E
-Generator de puls-10 până la 45 de grade C-€221.32
C
PU-4E
Indoorcodificator-2 Puls/ Revoluție€351.35
RFQ
C
PU-2R
Activități în aer libercodificator-1 Puls/ Revoluție€413.72
RFQ
C
PU-4R
Activități în aer libercodificator-2 Puls/ Revoluție€413.72
RFQ
C
PU-20R
Activități în aer libercodificator-10 Puls/ Revoluție€413.72
RFQ
C
PU-40R
Activități în aer libercodificator-20 Puls/ Revoluție€413.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?