PARKER Seria MV-13, supape cu ac


Filtru
Material corp: Umezit: PFA, PTFE; Neumezit: PFA, ETFE, PVDF , Stil de montare: Drept , Material mâner: AFP , Max. Temperatura fluidului: 130 grade C , Max. Înălţime: 3 53 / 64 " , Max. Presiune: 100 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Evaluare presiune: 100 PsiG , Material de etanșare: AFP , Tip tulpină: AFP , Materiale umede: PFA, PTFE
StilModelConexiuneDimensiunea portului de intrareLungimeMax. curgereDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
MV-13-166
Comprimare1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 g / min1 / 2 "€623.93
A
MV-13-163
Comprimare3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 g / min3 / 8 "€549.00
B
MV-13-104
flăcăraie1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 g / min-€548.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?