Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu ac PARKER MV-13-104, dimensiunea orificiului de 1/4 inch | AE7BQQ 5WRK6

PARKER MV-13-104 Supapă cu ac, dimensiunea orificiului de 1/4 inch

În stoc
Articol: AE7BQQ Model: MV-13-104Crucea Ref: 5WRK6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€548.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpUmezit: PFA, PTFE; Neumezit: PFA, ETFE, PVDF
Conexiuneflăcăraie
Stil de montajDrept
Controlul debituluiDrept
Manipulați materialulAFP
Dimensiunea portului de intrare1/4 "Parflare
Lungime3 23 / 64 "
Max. Temperatura ambientala100 grade C
Max. curgere0.50 g / min
Max. Temperatura fluidului130 grade C
Max. Înălţime3 53 / 64 "
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.17 grade C
Min. Temperatura fluidului17 grade C
Material piulițăAFP
Portul de desfacere1/4 "Parflare
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Evaluare presiune100 PsiG
Material sigiliuAFP
Tip tulpinăAFP
Temp. EvaluareAmbient: 0 grade până la 212 grade F; Fluid: 0 grade până la 266 grade F
Materiale umedePFA, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea portului de intrareLungimeMax. curgereDimensiunea tubuluiPreț
PARKER MV-13-163 Supapă cu ac, dimensiunea orificiului de 3/8 inch | AE7BQT 5WRL1 MV-13-163Comprimare3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 g / min3 / 8 "€549.00
Supapă cu ac PARKER MV-13-166, dimensiune orificiu de 1/2 inch | AE7BQU 5WRL2 MV-13-166Comprimare1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 g / min1 / 2 "€623.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV-13-104 Supapă cu ac, dimensiunea orificiului de 1/4 inch
€548.23 /unitate