KERN AND SOHN Indicatoare de forță electrice seria FC


Filtru
Tip ecran: LCD , Înălțimea carcasei: 34 mm , Material carcasă: Metal , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Max. Forta: 1 kN , Alimentare electrică: Adaptor , Logo standard:
StilModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A
FC 500
135 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
B
FC 50
140 x 70 x 34 mm70 mm€603.95
C
FC 10
145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
D
FC 1K
145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
E
FC 100
145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?