Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FC 500, 500 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JND

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FC 500, 500 N max. Forță, lizibilitate 0.1 N

În stoc
Element: CE8JND Model: FC 500
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
€603.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 4.
Lățimea carcasei135mm
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei135 x 73 x 34 mm
Înălțimea carcasei34 mm
Lungimea carcasei73 mm
Material carcasăMetal
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Capacitatea de măsurare500N
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)11.5
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)33.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiPreț
KERN AND SOHN FC 10 Indicator de forță electrică, 10 N Max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JMZ FC 10145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
KERN AND SOHN FC 100 Indicator de forță electrică, 100 N Max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JNA FC 100145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
KERN AND SOHN FC 1K Indicator de forță electrică, 1 kN Max. Forță, 1 N Lizibilitate | CE8JNB FC 1K145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
KERN AND SOHN FC 50 Indicator de forță electric, 50 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JNC FC 50140 x 70 x 34 mm70 mm€603.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FC 500, 500 N max. Forță, lizibilitate 0.1 N
€603.95 /unitate