Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu ac PARKER MV-13-166, dimensiune orificiu de 1/2 inch | AE7BQU 5WRL2

PARKER MV-13-166 Supapă cu ac, dimensiunea orificiului de 1/2 inch

În stoc
Articol: AE7BQU Model: MV-13-166Crucea Ref: 5WRL2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€623.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpUmezit: PFA, PTFE; Neumezit: PFA, ETFE, PVDF
ConexiuneComprimare
Stil de montajDrept
Controlul debituluiDrept
Manipulați materialulAFP
Dimensiunea portului de intrare1/2 "Pargrip
Lungime3 23 / 32 "
Max. Temperatura ambientala100 grade C
Max. curgere4.60 g / min
Max. Temperatura fluidului130 grade C
Max. Înălţime3 53 / 64 "
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.17 grade C
Min. Temperatura fluidului17 grade C
Material piulițăAFP
Portul de desfacere1/2 "Pargrip
Evaluare presiune100 PsiG
Material sigiliuAFP
Tip tulpinăAFP
Temp. EvaluareAmbient: 0 grade până la 212 grade F; Fluid: 0 grade până la 266 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Materiale umedePFA, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea portului de intrareLungimeMax. curgereDimensiunea tubuluiPreț
Supapă cu ac PARKER MV-13-104, dimensiunea orificiului de 1/4 inch | AE7BQQ 5WRK6 MV-13-104flăcăraie1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 g / min-€548.23
PARKER MV-13-163 Supapă cu ac, dimensiunea orificiului de 3/8 inch | AE7BQT 5WRL1 MV-13-163Comprimare3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 g / min3 / 8 "€549.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV-13-166 Supapă cu ac, dimensiunea orificiului de 1/2 inch
€623.92 /unitate