ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Piuliță, plumb scăzut, alamă


Filtru
Material de bază: Alamă , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
700261-12
1-18120 psi3 / 4 "€39.80
A
700261-05
1 / 2-24300 psi5 / 16 "€8.27
A
700261-03
3 / 8-24400 psi3 / 16 "€7.29
A
700261-02
5 / 16-24400 psi1 / 8 "€7.08
A
700261-04
7 / 16-24300 psi1 / 4 "€6.50
A
700261-06
9 / 16-24200 psi3 / 8 "€10.21
B
700061-07
11 / 16-16200 psi7 / 16 "€4.54
A
700261-08
11 / 16-20200 psi1 / 2 "€16.15
B
700061-14
13120 psi7 / 8 "€17.26
A
700261-10
13 / 16-18150 psi5 / 8 "€18.44
A
700261-14
19120 psi7 / 8 "€81.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?