Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700261-10 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 150 Psi | AF7EXG 20XN15

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-10 Piuliță alamă cu conținut scăzut de plumb 150 Psi

În stoc
Element: AF7EXG Model: 700261-10Crucea Ref: 20XN15
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
€20.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie13 / 16-18
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700061-07 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 200 Psi | AF7EUB 20XM28 700061-0711 / 16-16200 psi7 / 16 "€5.28
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700061-14 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 120 Psi | AF7EUC 20XM29 700061-1413120 psi7 / 8 "€19.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700261-02 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 400 Psi | AF7EXA 20XN09 700261-025 / 16-24400 psi1 / 8 "€8.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700261-03 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 400 Psi | AF7EXB 20XN10 700261-033 / 8-24400 psi3 / 16 "€8.47
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700261-04 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 300 Psi | AF7EXC 20XN11 700261-047 / 16-24300 psi1 / 4 "€7.54
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700261-05 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 300 Psi | AF7EXD 20XN12 700261-051 / 2-24300 psi5 / 16 "€9.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700261-06 Piuliță Alama cu conținut scăzut de plumb 200 Psi | AF7EXE 20XN13 700261-069 / 16-24200 psi3 / 8 "€11.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-10 Piuliță alamă cu conținut scăzut de plumb 150 Psi
€20.75 /unitate