CASH VALVE Supapă de siguranță reglabilă din bronz reglabilă


Filtru
Material corp: Bronz , Tip admisie: FNPT , Tip priză: FNPT , Material arc: Oţel inoxidabil , pârghie de testare: Nu
StilModelMaterial scaunMaterial discPresiunea setată din fabricăTemp. GamăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
11840-0200
BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€645.92
A
8342-0200
BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
A
11840-0400
BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€628.53
A
K10AWA01-E3
BronzMetal75 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€620.85
A
8375-0100
BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,883.66
A
8375-0400
BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,883.66
A
11840-0100MC
BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€628.53
A
K15AWA01-E5
BronzOţel inoxidabil1000 psi-20 grade până la 400 grade F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "1.25 "€1,039.22
A
8374-0100
BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
A
8375-0050
BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,916.68
A
8344-0100
BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€943.08
A
8344-0400
BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€942.70
A
12670-0500
BronzOţel inoxidabil500 psi-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "1 / 2 "7"1.625 "€1,239.99
A
11840-0050MC
BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€645.92
A
K15BWA01-E5
BronzOţel inoxidabil1000 psi-20 grade până la 400 grade F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "1.25 "€1,039.22
A
K15CWA01-E4
BronzOţel inoxidabil1000 psi-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "1 / 2 "7"1.625 "€1,352.69
A
11835-0050MC
BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€674.56
A
8375-0200
BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,883.66
A
8344-0200
BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€942.70
A
K15AWA01-E4
BronzOţel inoxidabil500 psi-20 grade până la 400 grade F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "1.25 "€1,035.89
A
8374-0400
BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
A
K10AWA01-E5
BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€620.85
A
8342-0400
BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€931.23
A
K15BWA01-E4
BronzOţel inoxidabil500 psi-20 grade până la 400 grade F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "1.25 "€1,036.54
A
12671-0500
BronzOţel inoxidabil500 psi-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "3 / 4 "7"1.625 "€1,283.30
A
K15DWA01-E4
BronzOţel inoxidabil1000 psi-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "3 / 4 "7"1.625 "€1,355.23
A
8374-0200
BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
A
8374-0050
BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,916.68
A
8342-0050
BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
A
8344-0050
BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€942.70
A
8342-0100
BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
A
K10AWA01-E4
BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€628.53
B
FR-ZEWSCZMES02-D1
MonelOţel inoxidabil10 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,978.97
B
FR-ZEWSCZMES02-D5
MonelOţel inoxidabil140 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,978.97
B
13675-0028
MonelOţel inoxidabil28 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,708.20
B
13675-0125
MonelOţel inoxidabil125 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "-
RFQ
B
13756-0005
MonelOţel inoxidabil5 psi40 de grade până la 450 de grade F1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,855.48
B
13756-0033
MonelOţel inoxidabil33 psi40 de grade până la 450 de grade F1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,855.48
B
13756-0300
MonelOţel inoxidabil300 psi40 de grade până la 450 de grade F1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,855.48
B
13756-0213
MonelOţel inoxidabil213 psi40 de grade până la 450 de grade F1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,855.48
B
13675-0275
MonelOţel inoxidabil275 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,708.20
B
FR-ZEWSCZMES02-D4
MonelOţel inoxidabil83 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,978.97
B
FR-ZEWSCZMES02-D7
MonelOţel inoxidabil350 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,978.97
B
FR-ZEWSCZMES02-D6
MonelOţel inoxidabil278 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,978.97
B
FR-ZDWSCZMES02-D7
MonelOţel inoxidabil275 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,311.35
B
13740-0008
MonelOţel inoxidabil8 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,978.55
B
13756-0065
MonelOţel inoxidabil65 psi40 de grade până la 450 de grade F1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,855.48
B
13740-0053
MonelOţel inoxidabil53 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,978.55
B
13740-0350
MonelOţel inoxidabil350 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,978.55
B
13675-0013
MonelOţel inoxidabil13 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,708.20
B
FR-ZDWSCZMES02-D1
MonelOţel inoxidabil5 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,311.35
B
13740-0083
MonelOţel inoxidabil83 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,978.55
B
13740-0278
MonelOţel inoxidabil278 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,978.55
B
13756-0120
MonelOţel inoxidabil120 psi40 de grade până la 450 de grade F1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,855.48
B
13675-0065
MonelOţel inoxidabil65 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,708.20
B
FR-ZEWSCZMES02-D3
MonelOţel inoxidabil55 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,978.97
B
13740-0140
MonelOţel inoxidabil140 psi40 de grade până la 450 de grade F1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,978.55
B
FR-ZDWSCZMES02-D3
MonelOţel inoxidabil30 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,311.35
B
FR-ZDWSCZMES02-D4
MonelOţel inoxidabil65 psi40 de grade până la 450 de grade F3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,311.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?