Supapa de suprapresiune reglabilă Cash Valve este utilizată pentru a regla și controla sistemele de fluide prin menținerea nivelurilor constante de presiune. Această supapă este utilizată în industria petrolului și gazelor, procesării chimice și producției. Protejează echipamentul de acumularea de presiune, prevenind potențialele daune și asigurând siguranța operațională. Permite ajustări precise pentru a elibera excesul de presiune, menținând condiții optime de lucru pentru conducte, rezervoare și vase.
Caracteristici:
- Această supapă are conexiuni filetate FNPT pentru o integrare ușoară în sistemele de conducte.
- Dispune de un arc din oțel inoxidabil care îmbunătățește durabilitatea și rezistența la coroziune pentru o performanță fiabilă pe termen lung.
- Această supapă de limitare a presiunii de 100 psi are o construcție din bronz, asigurând etanșare robustă și compatibilitate cu diferite fluide pentru o reglare eficientă a presiunii.
- Este proiectat cu o dimensiune de admisie și o dimensiune de ieșire de 1-1/4 inci, facilitând integrarea perfectă în sistemele de conducte de dimensiuni corespunzătoare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum asigură supapa o reglare precisă a presiunii?
A. Prin reglarea tensiunii arcului, supapa poate menține un punct de referință constant. Când presiunea depășește acest punct de referință, supapa se deschide pentru a elibera excesul de presiune și se închide când presiunea revine la nivelul dorit.
Î. Care este scopul mecanismului cu arc din supapă?
A. Mecanismul cu arc asigură forța de a menține supapa închisă în condiții normale de funcționare.
Î. Cum se deschide supapa când presiunea sistemului depășește valoarea de referință?
A. Când presiunea sistemului depășește valoarea de referință, forța arcului este depășită de forța de presiune, determinând ridicarea supapei și eliberarea presiunii în exces.
Î. Cum contribuie supapa la siguranța sistemului?
A. Supapa previne situațiile de suprapresiune potențial periculoase care ar putea deteriora echipamentele sau pot duce la defecțiuni catastrofale, asigurând astfel siguranța în exploatare.