DAYTON Vibratoare cu turbine pneumatice


Filtru
Datorie: Continuu , Material carcasă: Aluminiu , Max. Presiune: 90 psi , Max. Temp.: 250 grade F , Montare: Orice poziție , Placa de montare: Nu , Tip vibrator: Turbină
StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
1DYP5
2.5 "4.5 "1.625 "€392.78
B
1DYP6
2.5 "4.5 "1.625 "€389.06
C
1DYP8
3.125 "5"2.25 "€586.80
D
1DYP7
3.125 "5"2.25 "€537.96
E
1DYP9
4"6.25 "2.875 "€702.62

Vibratoare cu turbine pneumatice

Vibratoarele pneumatice cu turbină Dayton sunt utilizate în industria biotehnologică, a plasticului, chimică și auto pentru a furniza vibrații de înaltă frecvență, amplitudine scăzută și blânde. Acestea au carcasă din aluminiu pentru rezistență la coroziune și permit montarea în toate pozițiile pentru o instalare ușoară. Aceste vibratoare pot rezista la temperaturi de până la 250 de grade F și sunt disponibile la înălțimi de 2.5, 3.125 și 4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?