Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DYP7 Vibrator cu turbină pneumatică Forță 1157 Lb | AA9MUL

DAYTON 1DYP7 Vibrator cu turbină pneumatică Forță 1157 lb

În stoc
Element: AA9MUL Model: 1DYP7
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
€537.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului11,570 lb.
CFM @ 80 PSI16.0
dB @ 80 psi66
TaxăContinuu
Evaluarea forței1157 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă90 psi
Max. Temp.250 grade F
MontareOrice poziție
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere1/4 "BSPP
Inălțime totală3.125 "
Lungime totală5"
Lățimea totală2.25 "
Viteza @ 60 psi19,000 vpm
Viteza @ 80 psi23,000 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8412390040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 1DYP5 Vibrator cu turbină pneumatică Forță 659 Lb | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "€392.78
DAYTON 1DYP6 Vibrator cu turbină pneumatică Forță 581 Lb | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "€389.06
DAYTON 1DYP8 Vibrator cu turbină pneumatică Forță 1117 Lb | AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "€586.80
DAYTON 1DYP9 Vibrator cu turbină pneumatică Forță 1718 Lb | AA9MUN 1DYP94"6.25 "2.875 "€702.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYP7 Vibrator cu turbină pneumatică Forță 1157 lb
€537.97 /unitate