KILLARK Corpuri de iluminat roșu xenon intermitent


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 la 104 F , Culoare: Roșu , Diametru: 7.26 " , Puterea dispozitivului: 2.7 , Clipuri pe minut: 60-80 , Înălțime: 11.19 " , Material carcasă: 30% poliester termosetat umplut cu sticlă , Durata de viață a lămpii: 10 K , Tip lampă: Xenon , Lungime: 11.19 " , Montare: Perete , Tip: Intermitent , latime: 7.26 "
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
NVSZMFG26RBG
12-80 VDC€911.89
B
NVSZMFG01RBG
120 VAC€911.89

Corpuri de iluminat roșu xenon intermitent

Corpurile de iluminat cu xenon intermitent din seria Killark NV sunt potrivite pentru aplicații de avertizare și semnalizare. Aceste corpuri au o carcasă din poliester termorigid de înaltă rezistență și o lentilă din policarbonat pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 104 de grade F. Aceste unități Xenon certificate CSA sunt integrate cu glob roșu pentru durabilitate și oferă 60 până la 80 de fulgere pe minut pentru o perceptibilitate vizuală ridicată. . Selectat