BALDOR MOTOR Motoare montate pe picior, trifazate, cadru în U, TEFC


Filtru
Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Clasa: F , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: TEFC , HP: . 75 , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Curent fără sarcină: 1.19 Amps , Faza: 3 , Revizie: E , RPM: 835 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Temp. Creştere: 85 grade C
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț (ex. TVA)
A
M3602
. 753.1-3.2 / 1.613.9 LB-FT-61--208-230 / 460€2,414.69
B
EM3609
2.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230V 460V€2,195.39
B
EM3712
2.000 CP7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460V 230V€3,143.45
B
EM3610
3.000 CP7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230V 460V€2,196.53
B
EM3611
3.000 CP9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230V 460V€2,285.63
B
EM2275
5.000 CP15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230V 460V€6,891.14
B
EM2276
7.500 CP25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230V 460V€8,285.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?